pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5022535 PLS HV2G Z LIVELLA LASER ROTANTE MAN, VE - 5022535

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5022535 PLS HV2G Z LIVELLA LASER ROTANTE MAN, VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Laserclass - Classe 2

  • Lunghezza onda - 520 nm

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Linea di segnalazione rotante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969878470

Codice prodotto

FLK5022535

Cod. produttore

5022535

Produttore

FLK

Laserclass:

Classe 2

Lunghezza onda:

520 nm

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Linea di segnalazione rotante:

Tipo di batteria:

NiMh

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

174 mm

Altezza:

274 mm

Lunghezza:

184 mm

Peso:

2.9 kg

Le livelle laser rotanti HV2R e HV2G emettono un piano laser orizzontale auto-livellante e possono essere utilizzate in posizione verticale per emettere un piano laser verticale. Le applicazioni comprendono fondamenta e basi, gettate di cemento, lavori in cartongesso, quadratura e installazione di controsoffitti. HV2R e HV2G con staffa in metallo per pareti e soffitti per facilitarne l’utilizzo nell’installazione e predisposizione di grandi controsoffitti. Il kit comprende un treppiede di sopraelevazionee un’asta graduata da 4,9 metri.