pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5022520 PLS HV2G KIT LIVELLA LASER VERDE +ACCESS - 5022520

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5022520 PLS HV2G KIT LIVELLA LASER VERDE +ACCESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Laserclass - Classe 2

  • Lunghezza onda - 520 nm

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Linea di segnalazione rotante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969878463

Codice prodotto

FLK5022520

Cod. produttore

5022520

Produttore

FLK

Laserclass:

Classe 2

Lunghezza onda:

520 nm

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Linea di segnalazione rotante:

Tipo di batteria:

NiMh

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

174 mm

Altezza:

274 mm

Lunghezza:

184 mm

Peso:

2.9 kg

PLS HV2G KIT composto da PLS HV2R Z, PLS BP10, PLS RBP10, PLS RC2, PLS XLD, PLS XLD CLAMP, PLS WCB10, PLS GRT4, PLS TPOD500, PLS GR16