pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5022470 PLS H2 Z LIVELLA LASER ROTANTE ORIZZ, RO - 5022470

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5022470 PLS H2 Z LIVELLA LASER ROTANTE ORIZZ, RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Laserclass - Classe 2

  • Lunghezza onda - 635 nm

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Linea di segnalazione rotante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969878418

Codice prodotto

FLK5022470

Cod. produttore

5022470

Produttore

FLK

Laserclass:

Classe 2

Lunghezza onda:

635 nm

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Linea di segnalazione rotante:

Tipo di batteria:

NiMh

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

174 mm

Altezza:

274 mm

Lunghezza:

184 mm

Peso:

2.9 kg

H2 è un laser rotante solo orizzontale. H2 è di semplice utilizzo e completamente auto-livellante, progettato per applicazioni all’interno e all’aperto. Questa strumento completamente automatico, è azionabile con un unico pulsante ed è ideale per grandi applicazioni all’aperto comprendenti strutture in cemento, lastre e altre applicazioni di livellamento orizzontale. Il kit comprende un treppiede di sopraelevazione e un’asta graduata da 4,9 metri.