FLUKE ITALIA SRL - FLK4920947 PQ400 FINESTRA DI MISURAZIONE ELETTRICA - 4920947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Elettrico
Utilizzabile con un multimetro - no
Utilizzabile con una pinza amperometrica - no
Utilizzabile con un tester di apparecchi - no
Utilizzabile con un tester di installazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969857031
Codice prodotto
FLK4920947
Cod. produttore
4920947
Produttore
FLK
Tipo di adattatore:
Elettrico
Utilizzabile con un multimetro:
no
Utilizzabile con una pinza amperometrica:
no
Utilizzabile con un tester di apparecchi:
no
Utilizzabile con un tester di installazione:
no
Utilizzabile con un tester di messa a terra:
no
Utilizzabile con un tester di macchine:
no
Utilizzabile con un analizzatore di potenza:
sì
Utilizzabile con un calibratore di processo:
no
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:
no
Utilizzabile con oscilloscopio:
no
Utilizzabile con una termocamera:
no
Adatto per i test E-Mobility:
no
Adatto per i test fotovoltaici:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Tipo di connettore ingresso:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di connettore uscita:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Max. tensione d'ingresso:
1000 V
Tensione d'uscita massima:
1000 V
Max. corrente d'entrata:
2 A
Corrente d'uscita max.:
2 A
Grado di protezione (IP):
IP50
Con valigia/borsa:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Lunghezza:
148 mm
Larghezza:
187 mm
Altezza:
23 mm





