pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4695932 375FC MULTIMETRO A PINZA 600A, TRMS, FRE - 4695932

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4695932 375FC MULTIMETRO A PINZA 600A, TRMS, FRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.1...600 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...600 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969798464

Codice prodotto

FLK4695932

Cod. produttore

4695932

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Intervallo di misura corrente/DC:

0.1...600 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.1...600 A

Tipo di corrente:

AC/DC

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

34 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Interfaccia:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Prova di continuità:

Il modello Fluke 374 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect. il che comporta i seguenti vantaggi: Misurazioni degli andamenti e individuazione dei guasti intermittenti collegando il multimetro al proprio telefono tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e Android. Il modello Fluke 374 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 374.