FLUKE ITALIA SRL - FLK3610452 381 MULTIMETRO A PINZA 1000A,IFLEX 2500A - 3610452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - no
Selezione intervallo di misura - Automatico
Intervallo di misura corrente/DC - 0...999 A
Intervallo di misura corrente/AC - 0...2500 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969537483
Codice prodotto
FLK3610452
Cod. produttore
3610452
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Intervallo di misura corrente/DC:
0...999 A
Intervallo di misura corrente/AC:
0...2500 A
Tipo di corrente:
AC/DC
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Apertura della pinza:
34 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV


