FLUKE ITALIA SRL - FLK3026976 LCR55A TESTER INDUTTANZA,CAPACIT,RESISTE - 3026976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Selezione di campo - Manuale
Display multiplo - no
Max resistenza misurabile - 20 MOhm
Risoluzione minima resistenza - 0,01 Ohm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969414753
Codice prodotto
FLK3026976
Cod. produttore
3026976
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Selezione di campo:
Manuale
Display multiplo:
no
Max resistenza misurabile:
20 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,01 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
no
Misura dell'induttanza:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì


