pagina iniziale

FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5009340 PLS 3R Z LIVELLA LASER A 3 PUNTI ROSSO

FLUKE ITALIA S.R.L.
copiacopia
FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5009340 PLS 3R Z LIVELLA LASER A 3 PUNTI ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza massima di visibilità del segnale laser - 30 m

  • Classe laser - Classe 2

  • Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

95969876346

Codice prodotto

FLK5009340

Cod. produttore

5009340

Produttore

FLK

Distanza massima di visibilità del segnale laser:

30 m

Classe laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

635 nm

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Segnale laser visibile:

Segnale laser rotante:

no

Tipo di batteria:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

64 mm

Altezza:

104 mm

Lunghezza:

116 mm

Peso:

0.6 kg

Questa livella laser autolivellante rossa e verde a tre punti garantisce una configurazione rapida e precisa dei punti di riferimento, ottima per telai in acciaio, installazioni HVAC, impianti elettrici e costruzioni edili. Il laser a raggio verde PLS 3Gè fino a 3 volte più luminoso del raggio rosso PLS 3R, ed è quindi ideale per progetti su lunghe distanze o in condizioni di scarsa luminosità. Il Kit comprende un supporto a pavimento per un semplice e rapido posizionamento e misure sulla linea centrale.