FISCHER ITALIA - FIS00523245 FIS GREEN 300 T (IT) - 00523245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
4048962184495
Codice prodotto
FIS00523245
Cod. produttore
00523245
Produttore
FIS
Ancorante chimico FIS GREEN Resina a base di biomateriali a iniezione certificata per bioedilizia su calcestruzzo non fessurato e muratura Materiali di supporto: Certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25a C50/60, non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Calcestruzzo cellulare (aerato AAC) Adatto anche per: Calcestruzzo con classe di resistenza C12/15 Vantaggi: La prima resina a iniezione al mondo a base di biomateriali certificata da DIN CERTCO / TàœV Rheinland. La FIS GREEN è certificata per l'utilizzo in calcestruzzo non fessurato e muratura, anche per ancoraggi attraverso due file di mattoni. Il basso contenuto di Composti Organici Volatili (COV) ha un effetto positivo per la valutazione dei fissaggi nei progetti ""Green Building"". L'impiego di biomateriali sia per la cartuccia che per la resina tiene sotto controllo il bilancio delle risorse utilizzate nella produzione a favore della qualità ambientale delle abitazioni e del posto di lavoro preservando preziose risorse per le generazioni future. Non ci sono pittogrammi di pericolo sull'etichetta della cartuccia e in scheda di sicurezza, questo riduce al minimo il rischio per l'utilizzatore finale e per l'ambiente durante l'utilizzo del prodotto. FIS GREEN è idoneo per l'utilizzo con tutta la gamma di accessori fischer per i sistemi a iniezione. Applicazioni: Resina a iniezione per l'utilizzo con: Barra filettata FIS A Bussola filettata internamente RG MI, in calcestruzzo Barra di armatura, in calcestruzzo Barra filettata / barra di armatura FRA, in calcestruzzo Tasselli a rete FIS H, in muratura Tassello di centraggio PBZ, in calcestruzzo cellulare Per l'ancoraggio di: Strutture da giardino Componenti di cucine e sanitari Componenti in legno Porte, cancelli e finestre Scale Facciate Lavoro di ritocco e riparazione Funzionamento: FIS GREEN è una resina chimicaa iniezione bi-componente. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati fino all'estrusione attraverso il miscelatore. Le cartucce a iniezione sono veloci e facili da usare con l'utilizzo di una pistola fischer. Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere ri-usate cambiando il miscelatore. Gli accessori per le diverse applicazioni possono essere trovati nelle pagine ""calcestruzzo non fessurato""e ""muratura"". Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 300; Miscelatori: 2; Riferimenti: EAN: 4048962184495 Codice fischer: 523245


