pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071286 VITE M8X55 TCEI A2 UNI4762 CONF.50PZ. - 00071286

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071286 VITE M8X55 TCEI A2 UNI4762 CONF.50PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 55 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001132712863

Codice prodotto

FIS00071286

Cod. produttore

00071286

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inossidabile

Forma della testa:

Testa cilindrica

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

55 mm

Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 55; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132712863 Codice fischer: 71286