FISCHER ITALIA - FIS00071277 TCEI-A2 VITE M8X35 DIN 912 CON - 00071277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Testa cilindrica
Dimensione della filettatura metrica - 8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 35 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Solar-fix
EAN
8001132712771
Codice prodotto
FIS00071277
Cod. produttore
00071277
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Testa cilindrica
Dimensione della filettatura metrica:
8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
35 mm
Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 35; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132712771 Codice fischer: 71277