pagina iniziale

FINDER SPA - FIN6K1480244810 CONTATTORE INDUSTRIALE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN6K1480244810 CONTATTORE INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823450100

Codice prodotto

FIN6K1480244810

Cod. produttore

6K1480244810

Produttore

FIN

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

3

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

10 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

10 A

Contattore industriale, Contattore, 4 contatti, Bobina AC, 24 V, funzionamento da 20.4 a 26.4 V, potenza nominale 4 VA, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C