FINDER SPA - FIN486180240060SMA INTERFACCIA MODULARE A RELE 1 CONTATTO - 486180240060SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - sì
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
8012823306599
Codice prodotto
FIN486180240060SMA
Cod. produttore
486180240060SMA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
78.6 mm
Profondità:
59.9 mm

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA