pagina iniziale

FERROLI - FRLZE1711706B RAD. ALL. PROTEO 800 X 06 EL. - ZE1711706B

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRLZE1711706B RAD. ALL. PROTEO 800 X 06 EL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Numero di elementi - 6

  • Altezza - 781 mm

  • Lunghezza - 480 mm

  • Profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430709500389

Codice prodotto

FRLZE1711706B

Cod. produttore

ZE1711706B

Produttore

FRL

Materiale:

Altro

Numero di elementi:

6

Altezza:

781 mm

Lunghezza:

480 mm

Profondità:

100 mm

Emissione di calore secondo EN 442 20°C - 55/45:

81 W

Produzione di calore EN 442 20°C-75/65:

161 W

Esponente N:

1.35387

Pressione di lavoro massima:

6 bar

Contenuto d'acqua:

0.5 l

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Tipo di montaggio:

Sul muro

Dimensione filettatura (pollice):

Altro

Radiatori in alluminio pressofuso assemblati con nipples e guarnizioni in batterie da 4 a 10 elementi. Verniciati bianchi (RAL 9010). Un accurato studio delle forme ha permesso di ottenere delle alette di scambio convettivo particolarmente efficaci, con una resa termica tra le più elevate nel mercato. L’imballo è costituito da quattro angolari in spesso cartone, protetti da una copertura in nylon termoretraibile. è stato progettato per poter installare il radiatore senza rimuovere gli angolari in cartoneal fine di proteggerlo fino ad ultimazione dei lavori. I modelli HP (600 e 700) sono costruiti con una struttura rinforzata in grado di funzionare con elevate pressioni di esercizio fino ad un massimo di 16 bar. I radiatori della serie PROTEO e PROTEO HPsono garantiti 10 anni a partire dalla data di produzione stampigliata sul prodotto. La garanzia copre: difetti riscontrati nei materiali o nella fabbricazione. La garanzia sopra descritta prevede l’eventuale sostituzione dell’elemento difettoso e non copre i costi di manodopera.