FERRARI - FER15.190 TERMOCAMERA TABLET TROTEC MOD.AC 080V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584797988
Codice prodotto
FER15.190
Cod. produttore
15.190
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: - Precisione: ± 2°C o 2 % del valore misurato - Tipo di sensore: Focal Plane Array micro bolometro non raffreddato 160x120 pixel - Messa a fuoco/distanza min.: fi sso / 0,5 m - Fotocamera digitale: 8 megapixel, foto luce integrata LED - Display: LCD Touch 5" capacitivo - Visualizzazione: immagine e video infrarosso e digitale - Funzioni di misurazione: isotermica, analisi delle aree ( cerchio, rettangolo ) - Interfacce: USB, WIFI, GPS, Bluetooth - Memoria dati: interna 21 GB - Formati file: JPEG- MPEG-4 - Batteria: standard Li-ion ricaricabile - Classe di protezione:IP54 - Peso: 405 g Dotazione Termocamera AC 080V Tablet Caricabatterie 110/230 Volt con indicatore del livello della carica Batteria al Li-ion e alimentatore Cavo video USB Istruzioni per l'uso Valigia per il trasporto Pacchetto software standard