FERRARI - FER061087 KIT NW NEBULIZZATORE DI CONDENSA PER - 061087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584854858
Codice prodotto
FER061087
Cod. produttore
061087
Produttore
FER
CARATTERISTICHE TECNICHE ? Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz +/- 10% ? Potenza elettrica impegnata: 50W ? Prevalenza e portata massima in nebulizzazione: 5m - 5lt/h ? Spinta orizzontale e portata massima con scarico libero: 50m - 5lt/h ? Campo di applicazione: condizionamento (PH ?7) ? Funzionamento: non continuo (2 min on/ 1 min off) ? Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) a una distanza di 1,5 m ? Grado di protezione: IP53 ? Dimensioni: 160 x 69 x h 140 mm


