pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S12X10E BARRA FILETTATA M12 L=1M Z.ELETTR. E - D0C30S12X10E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S12X10E BARRA FILETTATA M12  L=1M   Z.ELETTR.  E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Filettatura sinistra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089621

Codice prodotto

FCZD0C30S12X10E

Cod. produttore

D0C30S12X10E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

12

Filettatura sinistra:

no

Lunghezza:

1000 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M12, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.