pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M S - B4S50G3C025D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 74 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Profilo a L

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210114552

Codice prodotto

FCZB4S50G3C025D

Cod. produttore

B4S50G3C025D

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

74 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Profilo a L

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da separatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.