pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V200 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=200(+70) I - B4I70V200

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V200 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=200(+70)    I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm

  • Adatto per passarella a filo -

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210131665

Codice prodotto

FCZB4I70V200

Cod. produttore

B4I70V200

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

Adatto per passerella forata\chiusa:

Fissaggio del canale:

Avvitabile

Capacità di portata:

860 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.