FEMI-CZ SPA - FCZA3Z43F1B150E DERIV. T VERT.BASSO VP 150X50-R=100 Z - A3Z43F1B150E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210071565
Codice prodotto
FCZA3Z43F1B150E
Cod. produttore
A3Z43F1B150E
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


