pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17G1P150E COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 150-R=100 Z - A3Z17G1P150E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17G1P150E COPERCHIO DERIV. X ORIZZ.    150-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210064871

Codice prodotto

FCZA3Z17G1P150E

Cod. produttore

A3Z17G1P150E

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.