pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1C200E DERIVAZIONE X ORIZZ. 200X75-R=100 Z - A3Z17F1C200E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1C200E DERIVAZIONE X ORIZZ.      200X75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210064727

Codice prodotto

FCZA3Z17F1C200E

Cod. produttore

A3Z17F1C200E

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE X ORIZZ. 200X75-R 100 Z… Derivazione a X per canale / passerella portacavi