pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1B150E DERIVAZIONE X ORIZZ. 150X50-R=100 Z - A3Z17F1B150E

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • per collegamento con viti -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210064635

Codice prodotto

FCZA3Z17F1B150E

Cod. produttore

A3Z17F1B150E

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

per collegamento con viti:

per collegamento senza viti:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.