FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P300E COPERCHIO DERIV. LATERALE 300-R=100 Z - A3Z14G1P300E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064239
Codice prodotto
FCZA3Z14G1P300E
Cod. produttore
A3Z14G1P300E
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.