FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D150E DERIVAZIONE LATERALE 150X100-R=100 Z - A3Z14F1D150E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
per collegamento con viti - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064123
Codice prodotto
FCZA3Z14F1D150E
Cod. produttore
A3Z14F1D150E
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
per collegamento con viti:
sì
per collegamento senza viti:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C