FEMI-CZ SPA - FCZA3V44F1C075D DERIV. T VERT. ALTO VP 75X75-R=100 V - A3V44F1C075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210058351
Codice prodotto
FCZA3V44F1C075D
Cod. produttore
A3V44F1C075D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


