pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1D300D DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X100-R=100 V - A3V17F1D300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1D300D DERIVAZIONE X ORIZZ.     300X100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210051291

Codice prodotto

FCZA3V17F1D300D

Cod. produttore

A3V17F1D300D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X100-R 100 V… Derivazione a X per canale / passerella portacavi