pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D150D DERIVAZIONE T ORIZZ. 150X100-R=100 V - A3V15F1D150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210050942

Codice prodotto

FCZA3V15F1D150D

Cod. produttore

A3V15F1D150D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.