pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3T60F2C000H GIUNTO LATERALE GS 75X60 T - A3T60F2C000H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3T60F2C000H GIUNTO LATERALE GS               75X60 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210153537

Codice prodotto

FCZA3T60F2C000H

Cod. produttore

A3T60F2C000H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

60 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto lineare, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori su richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.