pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3T15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300x75-R=100 T - A3T15F1C300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3T15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ.      300x75-R=100 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210144689

Codice prodotto

FCZA3T15F1C300D

Cod. produttore

A3T15F1C300D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori su richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.