pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1B075D DERIV. T VERT. ALTO VP 75X50-R=100 S - A3S44F1B075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1B075D DERIV. T VERT. ALTO VP     75X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210044781

Codice prodotto

FCZA3S44F1B075D

Cod. produttore

A3S44F1B075D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.