FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1D400D COPERC. CURVA 30 BASSO 400(100)-R=100 S - A3S35G1D400D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 30°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 156 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210043067
Codice prodotto
FCZA3S35G1D400D
Cod. produttore
A3S35G1D400D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
30°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
156 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


