pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1D500D COPERC. CURVA 45 BASSO 500(100)-R=100 S - A3S34G1D500D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1D500D COPERC. CURVA 45 BASSO  500(100)-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 500 mm

  • Lunghezza - 197 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210042596

Codice prodotto

FCZA3S34G1D500D

Cod. produttore

A3S34G1D500D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

197 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.