FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1C150D COPERC. CURVA 90 BASSO 150(75)-R=100 S - A3S33G1C150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 205 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210042008
Codice prodotto
FCZA3S33G1C150D
Cod. produttore
A3S33G1C150D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
205 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


