pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P075D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 75-R=100 S - A3S17G1P075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P075D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ.     75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210037851

Codice prodotto

FCZA3S17G1P075D

Cod. produttore

A3S17G1P075D

Produttore

FCZ

Larghezza:

75 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.