FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1C600F DERIVAZIONE X ORIZZ. 600X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210037769
Codice prodotto
FCZA3S17F1C600F
Cod. produttore
A3S17F1C600F
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir


