pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1D400F DERIVAZIONE T ORIZZ. 400X100-R=100 S - A3S15F1D400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1D400F DERIVAZIONE T ORIZZ.     400X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037486

Codice prodotto

FCZA3S15F1D400F

Cod. produttore

A3S15F1D400F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE T ORIZZ. 400X100-R 100 S… Accessori e ricambi per sistema portacavi