pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P400D COPERCHIO DERIV. LATERALE 400-R=100 S - A3S14G1P400D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P400D COPERCHIO DERIV. LATERALE    400-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037240

Codice prodotto

FCZA3S14G1P400D

Cod. produttore

A3S14G1P400D

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.