FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P100D COPERCHIO DERIV. LATERALE 100-R=100 S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210037202
Codice prodotto
FCZA3S14G1P100D
Cod. produttore
A3S14G1P100D
Produttore
FCZ
Larghezza
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi
sì
Tipo di fissaggio
Agganciabile
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.