pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE 500X100-R=100 S - A3S14F1D500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE     500X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210037165

Codice prodotto

FCZA3S14F1D500F

Cod. produttore

A3S14F1D500F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.