pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B500F DERIVAZIONE LATERALE 500X50-R=100 S - A3S14F1B500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B500F DERIVAZIONE LATERALE 500X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • per collegamento con viti -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210037011

Codice prodotto

FCZA3S14F1B500F

Cod. produttore

A3S14F1B500F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

per collegamento con viti:

per collegamento senza viti:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.