FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B050D DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8029210036946
Codice prodotto
FCZA3S14F1B050D
Cod. produttore
A3S14F1B050D
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
50 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.