FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1B100D COPERC. CURVA 90 BASSO 100(50)-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 100 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Lunghezza - 180 mm 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8029210028415
Codice prodotto
FCZA3I33G1B100D
Cod. produttore
A3I33G1B100D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
180 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


