FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1C100D CURVA 90 VERSO ALTO 100X75-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210027265
Codice prodotto
FCZA3I30F1C100D
Cod. produttore
A3I30F1C100D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no