pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1D200D DERIVAZIONE X ORIZZ. 200X100-R=100 I - A3I17F1D200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1D200D DERIVAZIONE X ORIZZ.     200X100-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210024295

Codice prodotto

FCZA3I17F1D200D

Cod. produttore

A3I17F1D200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE X ORIZZ. 200X100-R 100 I… Derivazione a X per canale / passerella portacavi