pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B200D DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X50-R=100 I - A3I15F1B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B200D DERIVAZIONE T ORIZZ.      200X50-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210023816

Codice prodotto

FCZA3I15F1B200D

Cod. produttore

A3I15F1B200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X50-R 100 I… Accessori e ricambi per sistema portacavi