FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D300D DERIVAZIONE LATERALE 300X100-R=100 I - A3I14F1D300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023649
Codice prodotto
FCZA3I14F1D300D
Cod. produttore
A3I14F1D300D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


