FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B050D DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R=100 I - A3I14F1B050D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023441
Codice prodotto
FCZA3I14F1B050D
Cod. produttore
A3I14F1B050D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



