FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P100D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 100-R=100 I - A3I10G1P100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210022710
Codice prodotto
FCZA3I10G1P100D
Cod. produttore
A3I10G1P100D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.