FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0060782 FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 12KLM GRIGIO - 0060782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata - no
Materiale - Altri
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5410288607825
Codice prodotto
SYL0060782
Cod. produttore
0060782
Produttore
SYL
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
65000 h
Classe di protezione:
I
Max prestazioni del sistema:
93 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
12150 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.96
Larghezza:
460 mm
Altezza / Profondità:
2030 mm
Lunghezza:
690 mm


